Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ETHERLINE P CAT7 4X2XAWG22 Datenkabel 2170475


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0003540
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170475
EAN/GTIN:
     4044773788877
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Ethernet-Leitung ETHERLINE® Cat. 7 P, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ A, Cat.7, S/FTP, PUR, Halogenfrei, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Typ A),Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801, Nutzen: Cat7-Performance bis 10 Gbit/s,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP) ,Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 600 MHz,Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (zB IP-Kameras, Wireless Access Points),Mit robustem PVC-Außenmantel, abriebfestem PUR-Außenmantel oder halogenfreiem FRNC-Außenmantel verfügbar
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 4,6691*
€ 5,4991*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,66636*
€ 6,57636*
2 Tage
155
1
€ 5,99*
ab € 7,23*
€ 9,82*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,57636*
€ 7,82587
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,16636*
€ 7,33797
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,01636*
€ 7,15947
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,77636*
€ 6,87387
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,49636*
€ 6,54067
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,66636*
€ 5,55297
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.