Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON Q25LF-GN Leuchtmelder Linse grün flach 090000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0005154
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     090000
EAN/GTIN:
     4015080900009
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder, Sortiment: RMQ16, Einzelgerät, Bauform: flach, Beschreibung: ohne Leuchtmittel, mit Sockel W2x4,6d, max. 30 V, 1 W, Farbe Linse: grün, Schutzart: IP65, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Frontabmessung: Frontabmessung 25 x 25 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,74*
€ 9,38*
Lager 4147
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,60*
€ 9,68*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,29*
€ 10,55*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,67*
€ 10,99*
1
€ 5,46*
ab € 7,97*
€ 11,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,29*
Zubehör
Eaton
036601
ab € 0,31*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
046184
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046186
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046187
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046188
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046189
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046190
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046192
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046194
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046196
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046197
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046198
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046199
ab € 0,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.