Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILA-22(24V50Hz) Hilfsschütz 2S/2Ö AC 276386


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0006980
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276386
EAN/GTIN:
     4015082763862
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Hilfsschütz, Sortiment: Hilfsschütze DILA, Applikation: Hilfsschütz, Beschreibung: Grundgeräte mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 22E, kombinierbar mit Hilfsschalterbaustein: DILA-XHI(V)…, Betätigungsspannung: 24 V 50 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50011., Anschlussbezeichnung der Spule nach EN 50005., Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,86*
€ 32,01*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,92*
€ 33,34*
€ 5,95*
ab € 26,33*
€ 35,00*
€ 5,00*
ab € 26,20*
€ 35,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,89*
€ 36,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101042
ab € 5,86*
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,87*
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,65*
Zubehör
Eaton
105210
ab € 48,73*
Zubehör
Eaton
105211
ab € 48,45*
Zubehör
Eaton
105212
ab € 48,50*
Zubehör
Eaton
281209
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
281211
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
276424
ab € 8,61*
Zubehör
Eaton
276426
ab € 7,78*
Zubehör
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
110955
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton
276425 DILA-XHI13
ab € 8,32*
Zubehör
Eaton
276423 DILA-XHIV11
ab € 11,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.