Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz Not-Aus-Schaltgerät PNOZ X2.2 24V AC/DC 774607


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0009476
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774607
EAN/GTIN:
     4046548010671
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
PNOZ X2.2 24VAC/DC 2n/o Bestellnummer: 774607 Typ: PNOZ X2.2 Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter , Not-Aus-Überwachung unverzög. , Grenztaster Kategorie Sicherheitskontakte unverzögert: 4 SIL- Wert: -- Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 2 Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: -- Stop-Kategorie: 0 Anzahl Hilfskontakte: -- Anzahl Halbleiterausgänge: -- Versorgungsspannung [V]: 24 Art der Versorgungsspannung: AC/DC Max. Strom bei DC1: 6,0 A Abmessung Breite: 22,5 mm Abmessung Höhe: 87,0 mm Abmessung Tiefe: 121,0 mm Abmessung Breite (Inch): 0.89 Abmessung Höhe (Inch): 3.43 Abmessung Tiefe (Inch): 4.76 Zulassungen: UL/cUL , TÜV-Süd , CCC Klemmentyp: Schraubklemme Klemmenart: fest Bruttogewicht: 260 g Nettogewicht: 220 g Umgebungstemperatur in °C: -10 - 55 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 120,67*
€ 137,82*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,88*
€ 138,35*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,40*
€ 142,30*
Frei Haus
ab € 125,78*
€ 143,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,42*
€ 150,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,35*
€ 164,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.