Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 24VAC/DC 2n/o PNOZ X2.2 #774607


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 24VAC/DC 2n/o PNOZ X2.2 #774607
Not-Aus-Schaltgerät 24VAC/DC 2n/o PNOZ X2.2 #774607
Artikel-Nr.:
     6012-15282168
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774607
EAN/GTIN:
     4046548010671
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 24VAC/DC 2n/o PNOZ X2.2 #774607

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S. überwachter Start UB 24V AC/DC, Breite: 22,5mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Breite:
22,5 mm
Höhe:
87 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 120,67*
€ 137,82*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,88*
€ 138,35*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,40*
€ 142,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 125,78*
€ 143,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,42*
€ 150,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.