Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PT 2X2-BE 2839208 Überspannungsschutz-Basiselement


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0012352
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2839208
EAN/GTIN:
     4017918182748
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Überspannungsleiter MCR-PLUGTRAB PT, 4 x ein- oder 2 x zweikanalig für Signalschnittstellen der Meß-, Steuer-, Regel-Technik - Überspannungsableiter mit mehrstufiger Schutzschaltung - Für vier Einzelsignale oder zwei zweiadrige Signalschleifen, je nach Ausführung - Bestehend aus anreihbarem Basiselement (BE) und prüfbarem Schutzstecker (ST) - BE ist aufrastbar auf Tragschienen nach EN 50 022 - ST¿s können mit separatem Testgerät auf Schutzfunktion geprüft werden Für vier Signalkanäle mit gemeinsamem Bezugspotential Technische Daten: PT 4x1-... Nennspannung UN: 5 V DC ... 24 V AC Nennstrom IN: 300 mA Nennableitstoßstrom isn (8/20)µs: 10 kA Basiselement BE PT 4x1-BE Schutzstecker 5 V DC PT 4x1-5DC-ST Schutzstecker 12 V DC PT 4x1-12DC-ST Schutzstecker 24 V DC PT 4x1-24DC-ST Schutzstecker 24 V AC PT 4x1-24AC-ST Für zwei erdpotentialfrei betriebene Signalkreise (Hin- und Rückleitung) Technische Daten: PT 2x2-... Nennspannung UN: 5 V DC ... 24 V AC Nennstrom IN: 450 mA Nennableitstoßstrom isn (8/20)µs: 10 kA Basiselement BE PT 2x2-BE Schutzstecker 5 V DC PT 2x2-5DC-ST Schutzstecker 12 V DC PT 2x2-12DC-ST Schutzstecker 24 V DC PT 2x2-24DC-ST Schutzstecker 24 V AC PT 2x2-24AC-ST Für zwei erdpotentialfreie betriebene Signalkreise (Hin- und Rückleitung) Technische Daten: PT 2x2-... Nennspannung UN: 5 V DC ... 24 V AC Nennstrom IN: 450 mA Nennableitstoßstrom isn (8/20)µs: 10 kA Ausführung: Basiselement BE
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 29,93*
€ 34,32*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 29,16*
€ 37,84*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 29,63*
€ 38,13*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,55*
€ 38,23*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 30,69*
€ 39,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 343,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2839295
ab € 3,241*
Zubehör
Phoenix Contact
2839512
ab € 4,041*
Zubehör
Phoenix Contact
1050004
ab € 0,408*
Zubehör
Phoenix Contact
2715209
ab € 0,3999*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.