Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix F-MS 12 ST 2817990 Überspannungsschutz-Stecker Typ 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0012413
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2817990
EAN/GTIN:
     4017918163648
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter VALVETRAB als zweite Schutzstufe für die Niederspannungsversorgung mit thermisch übnerqwachter Schutzschaltung und optischer Defektmeldung - Bestehend aus vierpoligem Basiselement und vier Schutzsteckern - Basiselement intern vorverdrahtet für praxisgerechte Anschlußmöglichkeit - Aufrastbar auf Tragschienen nach EN 50 022 - Schutzschaltung in Anlehnung an Anforderungsklassen: IEC Prüfnorm: II, VDE Anforderungsklasse: C E DIN VDE 0675 T.6:1989-11/A1:1996-03/A2:1996-10 IEC 61 643-1:1998-02 Technische Daten: Nennspannung UN: 230 V AC max. Ableitstrom i max (8/20)µs: 40 kA Schutzpegel Up: L-N/N-PE <= 1,35 kV/<= 1 kV erforderliche Vorsicherung max. 100 A gL Gehäusebreite: 70 mm (4 TE) Ausführung: N-PE-Ersatzstecker
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 40ka
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 36,75*
€ 41,76*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 41,00*
€ 46,46*
1
€ 5,46*
ab € 35,95*
€ 46,76*
1
€ 3,90*
ab € 37,58*
€ 48,53*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,63*
€ 49,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 417,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.