Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax 222DKippdübel mit Gewindestange M4 Gewinde L100mm blaupassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0020802
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     222D
EAN/GTIN:
     4013339153404
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel mit Gewindestange, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert, die Achse besteht aus dem Werkstoff Messing, für den Einsatz an Hohlraumdecken und -wänden, einschließlich 1 Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7089, 1 Flachscheibe und Sechskantmuttern nach DIN EN ISO 4035. Die Belastungswerte beinhalten einen Sicherheitsfaktor von 5. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes. Gewindestange : M 4 Gewindestangenlänge : 100 mm Gesamtlänge : 100 mm Bohrloch-Ø : 12 mm Erforderliche Hohlraumtiefe : 70 mm max. Plattendicke : 40 mm Tragfähigkeit zul. F : 0,4 kN
Weitere Suchbegriffe: niedax kippdübel, federklappdübel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,79009*
€ 1,29009*
1
€ 5,00*
ab € 0,80*
€ 1,30*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,0635*
€ 1,4135*
50
€ 5,95*
ab € 1,10302*
€ 1,45302*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,012*
€ 1,622*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29009*
€ 1,53521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14009*
€ 1,35671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05009*
€ 1,24961
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02009*
€ 1,21391
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97009*
€ 1,15441
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79009*
€ 0,94021
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.