Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax 222 DKippdübel m.Gewindestange M4 GewindeL100mm blaupassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippdübel 222 D
Kippdübel 222 D
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-0128695
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339153404
EAN/GTIN:
     4013339153404
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel mit Gewindestange, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert, die Achse besteht aus dem Werkstoff Messing, für den Einsatz an Hohlraumdecken und -wänden, einschließlich 1 Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7089, 1 Flachscheibe und Sechskantmuttern nach DIN EN ISO 4035. Die Belastungswerte beinhalten einen Sicherheitsfaktor von 5. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes. Gewindestange : M 4 Gewindestangenlänge : 100 mm Gesamtlänge : 100 mm Bohrloch-Ø : 12 mm Erforderliche Hohlraumtiefe : 70 mm max. Plattendicke : 40 mm Tragfähigkeit zul. F : 0,4 kN
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß metrisch:
4
Mit Unterlegscheibe:
true
Mit Sechskantmutter:
true
Mit Hutmutter:
false
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
95 mm
Min. Hohlraumtiefe:
67 mm
Max. Plattendicke:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: niedax kippdübel, federklappdübel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,79009*
€ 1,28009*
1
€ 5,46*
ab € 0,80*
€ 1,30*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,0735*
€ 1,4135*
50
€ 5,95*
ab € 1,10302*
€ 1,45302*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,022*
€ 1,612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4135*
€ 1,68207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3435*
€ 1,59877
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2935*
€ 1,53927
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0735*
€ 1,27747
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 70,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.