Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 485/13 Dichtungsnippel Pg13,5 D8-13mm PE RAL7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0022849
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     485/13
EAN/GTIN:
     4011126020779
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel
Dichtungsnippel, mit vorgestanzter Öffnung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Nenngröße : Pg 13,5 für Kabel-Ø : 8 - 13 mm Anschlussgewindelänge : 10 mm Aussen-Ø : 24,5 mm Schutzart : IP54 Einsatztemperaturbereich : -40° bis 80°C Werkstoff : Polyethylen Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,059*
€ 0,0845*
100
€ 5,00*
ab € 0,0597*
€ 0,0859*
Lager 4147
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,06286*
€ 0,09026*
4 Tage
55
1
€ 5,90*
ab € 0,0811*
€ 0,135*
1
€ 5,95*
ab € 0,11041*
€ 0,18541*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,09026*
€ 0,10741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08166*
€ 0,09718
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07936*
€ 0,09444
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,06286*
€ 0,0748
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,026* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1214*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2429*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4807*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0524*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0531*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0666*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.