| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0024522 Herst.-Nr.: 206899 EAN/GTIN: 4015082068998 |
| |
|
| | |
| Kleingehäuse CI-K Schutzart IP65 (Ausnahme: CI-K2-80) Material glasfaserverstärktes Polycarbonat Gehäuseunterteil RAL 9005 (schwarz), Gehäuseoberteil RAL 7035 (hellgrau) Metrische Vorprägungen oben, unten, in der Rückwand Leitungsdurchsteckmembrane bei CI-K1 und CI-K2 Einzelgehäuse CI-K Ausführung: mit Montageplatte |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton-Not-Aus-Schalter, Flanschgehäuse, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Kleingehäuse, Leergehäuse, Montageplatte, eaton leergehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 37,96* | € 48,54* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 40,32* | € 50,97* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,19* | € 51,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,83* | € 54,10* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,23* | € 54,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|