Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OTDCP32SA22M Lasttrennschalter im Ge 32A, 1000/2x660V DC, IP65 OTDCP32SA22M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0034153
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA125090R1001
EAN/GTIN:
     6417019553467
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
abb lasttrenner 4polig
Die manuell betätigten Lasttrennschalter im Gehäuse der Serie OTDCP sind eine kostengünstige und zuverlässige Lösung für die unterschiedlichsten Bereiche industrieller DC-Anwendungen. Die OTDCP Serie schaltet Stromstärken von 16 A bis 32 A problemlos bei Spannungen bis zu 1000 V DC. Aufgrund unterschiedlicher Montageoptionen ermöglichen die Schalter eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung. Die Serie verfügt über eine IEC Zulassung und gewährleistet eine zuverlässige Abschaltleistung bei allen Stromstärken, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Zudem sind die Schalter so konzipiert, dass sie in besonders hohen Umgebungstemperaturen eingesetzt werden können. Darüber hinaus wurde die Verlustleistung um 50 % verringert. ABB bietet Ihnen für diese Schalter ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Daher können die DC Lasttrennschalter im Gehäuse in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden.
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, hauptschalter 4 polig
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 138,82*
€ 163,32*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 143,31*
€ 169,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 154,27*
€ 181,33*
Frei Haus
ab € 163,59*
€ 190,23*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 168,95*
€ 195,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.