Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pracht 7283635 TUBIS N FR-Rohrleuchte LED 1,6m 1x50W 125° IP66/68/X9K 6700lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0034600
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     7283635
EAN/GTIN:
     4018098223344
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED-Rundleuchte
LED Rundrohrleuchte mit MID-Power LEDs, in einer Reihe montiert, Konverter in Leuchte integriert, Durchmesser 90mm, Rundrohrgehäuse aus PRACHTOPAL (PMMA, schlagzäh), Leuchte 360° drehbar, weitestgehend säure- und laugenbeständig, kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon, variable Befestigungsabstände durch PRACHT-Edelstahl-Schellen, geeignet für Decken-, waagerechte und senkrechte Wandmontage, Pendel- und Tragschienenmontage mit Zubehör möglich, auch für den ungeschützten Außenbereich zugelassen.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 242,25*
€ 285,31*
Frei Haus
ab € 242,71*
€ 292,12*
Frei Haus
ab € 245,25*
€ 294,90*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 263,85*
€ 309,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 289,58*
€ 337,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,24*
€ 368,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,16*
€ 365,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,40*
€ 345,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,78*
€ 341,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,85*
€ 313,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
0706040
ab € 49,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.