Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax GDHR50-2 Geräteeinbaudose, doppelt rechteckig H49mm Kunststoff PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0043946
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GDHR50-2
EAN/GTIN:
     4013339460380
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Geräteeinbaudose, zweifach, mit seitlich vorgeprägten Kabeldurchführöffnungen, zum Einhängen in die Deckelaufnahmekontur von Gerätekanälen, mit 60 mm Befestigungsspur, zur Aufnahme von Einbaugeräte mit 80 mm Abdeckrahmen, Randausbildung der Einbaudose zur Überbrückung von Deckelschnittoleranzen, halogenfrei. Der Querschnitt ca. 3055 mm² ist vom nutzbaren Querschnitt des Gerätekanals abzuziehen. VDE zertifiziert! für Gerätekanalunterteile : GKU ... DKU ... PGU ... PLU ... GAU ... DAU ... ESDB 133/... ESED 133/... ESDD 133/... Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 142 x 71 x 49 mm für Deckelöffnung : 78 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 : 650°C Schutzart : IP30 Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) Werkstoff Dosenkörper : PP (Polypropylen), flammgeschützt Werkstoff Schrauben/Bef.-Laschen : Stahl, galvanisch verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,44*
€ 9,28*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 9,57*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,66*
€ 9,57*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.