| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-2214365 Herst.-Nr.: GDHR50-2 EAN/GTIN: 4013339460380 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geräteeinbaudose, zweifach, mit seitlich vorgeprägten Kabeldurchführöffnungen, zum Einhängen in die Deckelaufnahmekontur von Gerätekanälen, mit 60 mm Befestigungsspur, zur Aufnahme von Einbaugeräte mit 80 mm Abdeckrahmen, Randausbildung der Einbaudose zur Überbrückung von Deckelschnittoleranzen, halogenfrei. Der Querschnitt ca. 3055 mm² ist vom nutzbaren Querschnitt des Gerätekanals abzuziehen. VDE zertifiziert! für Gerätekanalunterteile: GKU ... DKU ... PGU ... PLU ... GAU ... DAU ... ESDB 133/... ESED 133/... ESDD 133/... Abmessungen (ca. Maße) H x B x T: 142 x 71 x 49 mm für Deckelöffnung: 78 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695: 650°C Schutzart: IP30 Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Werkstoff Dosenkörper: PP (Polypropylen), flammgeschützt Werkstoff Schrauben/Bef.-Laschen: Stahl, galvanisch verzinkt Ausführung: geschlossen, Anzahl der Einheiten: 2, Geräteart: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Montageart Installationsgerät: schrauben, Zugentlastungsmöglichkeit: true, mit Anschlussraum: true, Montageart der Dose: Front, Befestigungsspur: sonstige Ausführung: für 2 Geräte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | GDHR50-2 | Ident Code: | 1-GDHR50-2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Geräteeinbaudose, niedax geräteeinbaudose, geräteeinbaudose, abzweigdose kabelkanal, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 6,44* | € 9,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 7,08* | € 9,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 43 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 6,66* | € 9,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|