Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180058 Quetschkabelschuhe Ring isol. Cu 4-6qmm M10 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0058574
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180058
EAN/GTIN:
     4021103800584
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh 4-6qmm gelb
Isolierte Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, isoliert, DIN 46237 von 0,5 - 6 mm². Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters, 600 V max. Ausführung: Querschnitt: 4-6 mm², Bolzen mit einem Ø von 10, Nenngröße nach DIN: 10-6 mm, Isolationsfarbe: gelb, D1: 3,6, D2: 6,8, D3: 10,5 A1: 13, B 18, L 27, Gewicht per 100 St.~: 0,3 kg, nach DIN: x, UL gelistet: x, VE/Stck.: 100.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12328*
€ 0,17428*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1279*
€ 0,1809*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1338*
€ 0,1898*
29 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1689*
€ 0,2389*
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,17005*
€ 0,24005*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,24005*
€ 0,28566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21005*
€ 0,24996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19005*
€ 0,22616
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17005*
€ 0,20236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180020
ab € 0,05639*
Ähnlich
Cimco
180024
ab € 0,05649*
Ähnlich
Cimco
180026
ab € 0,05649*
Ähnlich
Cimco
180028
ab € 0,07037*
Ähnlich
Cimco
180034
ab € 0,05629*
Ähnlich
Cimco
180036
ab € 0,05639*
Ähnlich
Cimco
180038
ab € 0,07007*
Ähnlich
Cimco
180040
ab € 0,08782*
Ähnlich
Cimco
180050
ab € 0,08396*
Ähnlich
Cimco
180052
ab € 0,08376*
Ähnlich
Cimco
180054
ab € 0,08802*
Ähnlich
Cimco
180056
ab € 0,08802*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.