Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0058719 Herst.-Nr.: 222000 EAN/GTIN: 4010337014683 |
| |
|
| | |
| Präsenzmelder Mini Standard für KNX Präsenzmelder zur Anwesenheitsüberwachung (Betriebsart: Präsenzmelder), zur Bewegungserkennung (Betriebsart: Deckenwächter) oder zur Überwachung durch Meldetelegramme (Betriebsart: Melder) in Innenräumen oder Außenbereichen. Durch das dezente Design, die besonders flache Bauweise und das flexible Montagekonzept eignen sich die Präsenzmelder Mini gut für Objekte mit hohem architektonischen Anspruch. Merkmale: Extrem flacher Einbau. Klemmmontage an abgehangenen Decken. Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose nach DIN 49073 mittels optionalem Zubehör. Aufputz-Montage in Aufputz-Gerätedose (optionales Zubehör). Schutzart IP44 ermöglicht Montage im Außenbereich bzw. in Feuchträumen. Mit Farbe überstreichbarer Designring ermöglicht die farbliche Anpassung an die Wand oder die Decke. Nach Entfernen des Designrings sind alle Bedienelemente (z. B. Programmier-Taste) des Geräts bequem von vorne erreichbar. Dadurch ist kein Ausbau bei nachträglicher Justierung oder Programmierung über die ETS notwendig. Deckeneinbaugerät mit integrierter KNX Busankopplung. PIR-Sensorik: drei Sensoren, integrierter Helligkeitssensor. Empfindlichkeit der Bewegungserfassung über Einsteller manuell einstellbar. Empfindlichkeit über ETS konfigurierbar. Empfindlichkeitseinsteller am Gerät über Software deaktivierbar. Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest). Ein Funktionsblock konfigurierbar. Einstellbare Betriebsart: Deckenwächter, Präsenzmelder, Melder. Einzelgerät, Hauptstelle, Nebenstelle einstellbar. Betriebsart bei Einzelgerät bzw. Hauptstelle: Automatik, Halbautomatik (Manuell EIN Automatik AUS bzw. Automatik EIN Manuell AUS). Zwei Ausgänge (Bei Funktion: Deckenwächter, Präsenzmelder). Ausgang (Bei Funktion: Deckenwächter, Präsenzmelder): Schalten, Treppenhausfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Temperaturbetriebsmodus. Dämmerungsstufe über externe |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 95,41* | € 116,13* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 95,99* | € 116,96* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 98,39* | € 119,60* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 98,46* | € 120,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,39* | € 121,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|