Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl 109390 Erweiterung M20-M25 ZB 49 Polyamid schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0069416
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     109390
EAN/GTIN:
     4046827051210
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Erweiterung | explosionsgeschützt | Typ : M20-M25 | Außengewinde : M20 x 1,5 | Innengewinde : M25 x 1,5 | Schlüsselweite : 29,00 mm | Werkstoff : Polyamid | Ausführung : Metrisch / Metrisch | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex e II | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tD A21 | Umgebungstemperatur min. : -40 °C | Umgebungstemperatur max. : +75 °C | Bescheinigung IECEX Gas : IECEx PTB 16.0026X | Bescheinigung ATEX Gas : PTB 04 ATEX 1040 X | Herstellerteilenummer : 10064743 | Für weitere Info siehe : r-stahl.com
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 6,12*
€ 8,79*
€ 5,46*
ab € 6,48*
€ 9,28*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,71*
€ 9,59*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,62*
€ 9,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 6,84*
€ 9,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.