Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte M20-M25, Erweiterung, Metrisch / Metrisch, Außengewinde: M20, Innengewinde: M25, Polyamid, Zone 1/2/21/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4792-40113516
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     109390
EAN/GTIN:
     4046827051210
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Die Kunststoff-Ex-e-Erweiterungen erlauben die einfache Anpassung von Gewindegrößen. Hierfür steht eine große Auswahl unterschiedlicher Ausführungen zur Verfügung. Sie sind weltweit gemäß IECEx, ATEX und EAC/TR CU gekennzeichnet. Erweiterung, explosionsgeschützt, Typ: M20-M25, Außengewinde: M20 x 1,5, Innengewinde: M25 x 1,5, Schlüsselweite: 29,00 mm, Werkstoff: Polyamid, Ausführung: Metrisch / Metrisch, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex e II, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tD A21, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max.: +75 °C, Bescheinigung IECEX Gas: IECEx PTB 16.0026X, Bescheinigung ATEX Gas: PTB 04 ATEX 1040 X, Herstellerteilenummer: 10064743, Für weitere Info siehe: r-stahl.com
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: M20-M25, M20M25, 109390, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweitern, Erweiterung, Gewinde, Reduzierring, Reduzierung, Vergrößern, Verkeinern, Verringern, 6800418
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 6,12*
€ 8,79*
€ 5,46*
ab € 6,48*
€ 9,28*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,71*
€ 9,59*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,62*
€ 9,69*
Lager 4792
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 6,84*
€ 9,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.