Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 21/70 Deckenhaken Holzgewinde L=70mm blaupassiviert DIN EN 50 961


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0070879
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     21/70
EAN/GTIN:
     4011126042870
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken, mit Holzschraubengewinde Ø 4 mm. Bitte beachten: Die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes. Abmessungen (ca. Maße) L : 70 mm Gewindelänge : 20 mm Tragfähigkeit zul. F : 0,03 kN Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,191*
€ 0,261*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,1952*
€ 0,2652*
1 Tag
270
1
€ 4,99*
ab € 0,21*
€ 0,32*
1
€ 5,46*
ab € 0,22*
€ 0,34*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,24145*
€ 0,37145*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37145*
€ 0,44203
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34145*
€ 0,40633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33145*
€ 0,39443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30145*
€ 0,35873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29145*
€ 0,34683
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24145*
€ 0,28733
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.