Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 18G1,5 Steuer ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 18G1,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0073855
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1314056
EAN/GTIN:
     4044773809947
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 18g1,5
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PUR-Außenmantel ist vielfach chemisch beständig und erhöht ölbeständig,Typische Verwendungsbereiche sind Industrie- und Werkzeugmaschinen sowie Transferstraßen, Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial,Verzicht auf Innenmantel bewirkt geringeres Gewicht und kleinere Außendurchmesser
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 18x0,75
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,35425*
€ 11,91425*
50
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 12,26*
1
€ 65,00*
ab € 8,71*
€ 12,41*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,91425*
€ 14,17796
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,79425*
€ 14,03516
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,34425*
€ 13,49966
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,90425*
€ 12,97606
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,45425*
€ 12,44056
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,35425*
€ 9,94156
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.