Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Endschalter
>
Seilzugschalter
>
Artikel
SIEM 3SE7150-1BH00 Seilzugschalter Metal M20x1,5 1S+2Ö 3SE7150-1BH00
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0074495
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SE71501BH00
EAN/GTIN:
4011209864542
Suchbegriffe:
Drucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Seilzugschalter SIRIUS Metallgehäuse mit gelbem Deckel 2 x M20 x1,5, 1S+2Ö, mit Rastung nach EN ISO 13850 Druckknopfentriegelung, für Seillänge 20m Seilzugschalter SIRIUS 3SE7 zur Überwachung oder als NOT-HALT-Einrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, z. B. an Förderbändern.Mit den Seilzugschaltern können Steuerfunktionen und NOT-HALT für jede Anforderung und Streckenführung realisiert werden. Die Geräte sind einfach zu entriegeln und verfügen über integrierte NOT-HALT-Taster sowie über eine LED-Signalanzeige, die auch in großen Entfernungen sichtbar ist. DIe Schalter sind für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 verwendbar.Sie stehen in unterschiedlichen Seillängen, Schaltgliederkombinationen, mit LED-Anzeige oder NOT-HALT-Pilz zur Verfügung. Die Varianten mit Verrastung werden mit Druck-, Schlüssel- oder Drehentriegelung geliefert.Als Zubehör stehen Stahlseile mit rotem Kunststoffmantel in verschiedenen Längen mit entsprechendem Befestigungszubehör zur Verfügung.Safety is a SIRIUS business.
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Sensorik
>
Sicherheits-Sensorik
Weitere Suchbegriffe:
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
Seilzugschalter
,
seilzugschalter siemens
,
seilzugschalter
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,81*
€ 128,37*
Lager 3461
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,44*
€ 134,06*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 117,82*
€ 134,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 125,52*
€ 143,14*
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,79*
€ 147,46*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,54*
€ 166,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigung für Blockseilrolle
Siemens
3SE79211AA
€ 2,47*
Zubehör
Blockseilrolle für 3SE7, drehbar, 4mm
Siemens
3SE79211AC
€ 11,47*
Zubehör
Feder, 35N für Seilzugschalter 3SE7, 3SF2
Siemens
3SE79311AD
€ 21,25*
Zubehör
Spannschloss aus Zinkdruckguss/Stahl, M6x60
Siemens
3SE79501AB
€ 10,12*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.