| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0075131 Herst.-Nr.: 221519 EAN/GTIN: 4015082215194 |
| |
|
| | |
| Steuertransformator, Sortiment: einphasige Steuertransformatoren ST…, Grundfunktion: einphasige Steuertransformatoren STN, Nenneingangsspannung: 230 ± 5 % V, Nennausgangsspannung: 24 V, Nennleistung: 0.8 kVA, Kurzzeitleistung: 2.25 kVA, Schutzart: IP00, Normen und Bestimmungen gebaut und geprüft nach: IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Teil 2-2, einsetzbar nach: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Teil 410 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, eaton trafo, einphasentrafo |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 123,64* | € 147,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,78* | € 158,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,70* | € 165,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 142,72* | € 167,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 145,13* | € 170,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|