Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Ph.-Steuertrafo Vorzugsspannung 230/24V STN0,8(230/24)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3227933
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     221519
EAN/GTIN:
     4015082215194
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo
Steuertransformator, Sortiment: einphasige Steuertransformatoren ST…, Grundfunktion: einphasige Steuertransformatoren STN, Nenneingangsspannung: 230 ±5% V, Nennausgangsspannung: 24 V, Nennleistung: 0.8 kVA, Kurzzeitleistung: 2.25 kVA, Schutzart: IP00, Normen und Bestimmungen gebaut und geprüft nach: IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Teil 2-2, einsetzbar nach: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Teil 410 Breite: 151 mm, Höhe: 157 mm, Tiefe: 138 mm, geeignet für Reiheneinbau: false, Leiter-Material: Kupfer, Schutzart (IP): IP00, Primärspannung 1: 230 V, Primärspannung 2: 0 V, Primärspannung 3: 0 V, geeignet für Platinenmontage: false, Ringkern: false, Ausgeführt als Spar-Transformator: false, Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: false, Ausgeführt als Trenn-Transformator: false, Isolierstoff-Klasse nach IEC 85: B, Kurzschlussfest: false, Primärspannung 10: 0 V, Primärspannung 4: 0 V, Primärspannung 5: 0 V, Primärspannung 6: 0 V, Primärspannung 7: 0 V, Primärspannung 8: 0 V, Primärspannung 9: 0 V, Relative Kurzschlussspannung uk: 2,5%, Sekundärspannung 1: 24 V, Sekundärspannung 10: 0 V, Sekundärspannung 2: 0 V, Sekundärspannung 3: 0 V, Sekundärspannung 4: 0 V, Sekundärspannung 5: 0 V, Sekundärspannung 6: 0 V, Sekundärspannung 7: 0 V, Sekundärspannung 8: 0 V, Sekundärspannung 9: 0 V, Bemessungsscheinleistung: 800 VA, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 30 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
STN0,8(230/24)
Ident Code:
221519
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,69*
€ 147,08*
Frei Haus
ab € 135,35*
€ 160,50*
Frei Haus
ab € 141,57*
€ 166,88*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 144,50*
€ 170,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,28*
€ 173,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,22*
€ 202,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,12*
€ 194,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.