| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0084913 Herst.-Nr.: 646362 EAN/GTIN: 4043544533227 |
| |
|
| | |
| Stromschienenstrahler in getrennter Bauweise für großflächige Spezialbeleuchtung von Fleisch- und Wurstwaren, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlagoptik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, Gehäuse für Betriebsgerät aus Aluminium, Schutzglas klar, 3-Phasen-Stromschienenadapter, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert Leuchtmittel: LED Spot Meat Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h Systemleistung: 41.0 W Leuchten-Lichtstrom: 2430 lm Systemeffizienz: 59.26 lm/W Moduleffizienz: 76 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 18.0/26.7 (C0/C90) Abstrahlwinkel: 75° Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: UKCA, CE, RoHS Abmessungen (LxBxH): 215 x 117 x 207 mm Gewicht: 2.119 kg |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,36* | € 171,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 138,06* | € 171,71* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 142,35* | € 176,04* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,27* | € 177,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|