Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene 3m schwarz ST-A 30/9000A-3-STsw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschiene 3m schwarz ST-A 30/9000A-3-STsw
Stromschiene 3m schwarz ST-A 30/9000A-3-STsw
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-29367099
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     659395
EAN/GTIN:
     4043544785930
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph schwarz
stromschiene
stromschiene 3ph

Stromschiene 3m schwarz ST-A 30/9000A-3-STsw

Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 3000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längenanpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST-ZCUT/S-9000/T-N erforderlich zum Kürzen der Kupferleiter), einfache Deckenmontage über vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher, Belastungsdiagramm siehe Zusatzdatenblatt, max.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3800 W
Busfähig:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 73,44*
€ 93,63*
6 Tage
18
€ 6,50*
ab € 73,53*
€ 93,74*
Frei Haus
ab € 75,68*
€ 96,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,48*
€ 125,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,15*
€ 136,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662667
ab € 5,93*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667623
ab € 19,74*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662769
ab € 8,42*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660280
ab € 20,77*
Zubehör
LTS Leuchten
660265
ab € 9,81*
Zubehör
LTS Leuchten
660310
ab € 11,78*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660283
ab € 49,35*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660286
ab € 49,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.