Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico HY 230 Hygrostat außenliegendes Bedienelement 0157.0126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0088749
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0157.0126
EAN/GTIN:
     4012799571261
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Hygrostat Verteilersysteme
hygrostat verteilersysteme
Der elektronische Hygrostat HY 230 bzw. HY 230 I dient zur Entfeuchtung oder Befeuchtung von geschlossenen Räumen. Er ist für sämtliche Wohnbereiche und Gewerberäume geeignet, auch für Feuchträume wie z.B. Badezimmer (Bei Installation bitte Schutzart beachten), Wasch- und Trockenräume. Der Hygrostat erfasst mit einem internen Sensor die Raumfeuchtigkeit und schaltet abhängig vom eingestellten Sollwert die Ventilatoren, Wärmerückgewinnungsgeräte bzw. Be- oder Entfeuchtungsgeräte ein und aus. Der HY 230 bzw. HY 230 I wird entweder direkt auf eine UP-Dose montiert oder über das Aufputz-Montageset APM HY 230 an die Wand montiert. Mit einem Dipschalter auf der Platine kann bei der Inbetriebnahme die Betriebsart Entfeuchten (Werkseinstellung) oder Befeuchten festgelegt werden. Durch eine rote Leuchtdiode im Gehäuse wird der Schaltzustand des Relais angezeigt.Artikel: HY 230, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Ausgang: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Schutzart: IP 30, Messbereich relative Feuchte: 20 % - 80 %, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,08 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,09 kg, Breite: 71 mm, Höhe: 71 mm, Tiefe: 27 mm, Breite mit Verpackung: 75 mm, Höhe mit Verpackung: 80 mm, Tiefe mit Verpackung: 36 mm, Umgebungstemperatur: 0 °C bis 50 °C, Bedienelement: Außenliegend, Fühlertoleranz, relative Feuchte: 5 %, Schaltdifferenz, relative Feuchte: 2,5 %, Max. zulässiger Schaltstrom: 10 A / 4 A / cos phi = 1, 230 V AC / cos phi = 0,6, 230 V AC, Max. zulässiger Einschaltstrom: 16 A
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 89,07*
€ 108,16*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,35*
€ 108,82*
€ 5,46*
ab € 91,23*
€ 110,30*
€ 3,50*
ab € 93,99*
€ 113,16*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,82*
€ 113,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.