Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAICO Maico HY 230 Hygrostat HY 230 außenliegendes Bedienelement 0157.0126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAICO Maico HY 230 Hygrostat HY 230 außenliegendes Bedienelement 0157.0126
MAICO Maico HY 230 Hygrostat HY 230 außenliegendes Bedienelement 0157.0126
Artikel-Nr.:
     4981-4849024
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0126
EAN/GTIN:
     4012799571261
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Hygrostat Verteilersysteme
hygrostat verteilersysteme
Hygrostat HY 230 Hygrostat zur Steuerung von Ventilatoren in Abhängigkeit der relativen Luftfeuchte. Einsatzbereiche: Wäschereien und andere Feuchträume. Stufenloser Einstellbereich: 20 Proz. bis 80 Proz. relative Luftfeuchte. Fühlertoleranz 5 % relative Feuchte. Max. zulässiger Einschaltstrom 16 A. Spannungsart:Wechselstrom Bemessungsspannung:230 V Netzfrequenz:50 Hz Schutzart:IP30 Einbauart:Aufputz Farbe:reinweiß, ähnlich RAL 9010 Gewicht:0,1 kg Maße (BxHxT):71x71x27 mm Umgebungstemperatur:0 - 50 oC
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
19
€ 4,95*
ab € 89,47*
€ 108,43*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,54*
€ 109,01*
€ 5,46*
ab € 91,54*
€ 110,42*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,73*
€ 113,97*
Frei Haus
ab € 94,98*
€ 114,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.