Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON Q18LH-GN/WB Leuchtmelder Linse grün hoch 088483


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0089043
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     088483
EAN/GTIN:
     4015080884835
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder
Steuerrelais EASY 400 und EASY 600 • Anzeigefeld (LCD) • Bedientasten am Gerät • Textanzeige am Anzeigefeld • Relais oder Transistorausgänge • Spannungsversorgung (24 V DC oder 115/230 V AC) • Digitaleingänge (24 V DC oder 115/230 V AC) • Analogeingänge (nur bei DC Version) • Spannungsausfallsicherer Schaltplan- und Parameterspeicher (EEPROM) • Schnittstelle für externe Speicherkarte und PC • Zeitschaltuhr mit Uhrzeit und Wochentagen • Schaltplan und Parameterschutz (Passwort) • Sichere, wählbare Eingangsverzögerung (für schnelle Signale) • Bei EASY 600 können Meldetexte und Werte im Display abgelesen werden. (Texte mit bis zu • 2 Variablen für je 48 Zeichen) • Handbedienebene über Corsertasten • Mehr als 20 Funktionen in einem Gerät • (Schließer + Öffner, Reihenschaltung von 3 Kontakten, Parallelschaltung bis zu 41 (bei EASY 400) und 121 (bei EASY 600) Strompfaden, Zeitrelaisfunktionen, Impulsformend, Zählfunktionen, • Blinken) Erweiterungsgeräte 24 V DV EASY 618-DC-RE • 12 Digitaleingänge • 6 Relaisausgänge • Schraubanschlüsse • Verbindungsstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,29*
€ 10,30*
10
€ 5,00*
ab € 8,688*
€ 10,468*
68 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,45*
€ 10,59*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,04*
€ 10,87*
10
Frei Haus
ab € 9,068*
€ 10,898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 103,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
036601
ab € 0,31*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,47*
Zubehör
Eaton
046184
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046186
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046187
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046188
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046189
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046190
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046192
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046194
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046196
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046198
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046201
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
048641
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
063257
ab € 0,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.