Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILEM-10(110V50/60Hz) Leistungs- Schütz 4kW 400VAC3 3p 021455


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0094387
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     021455
EAN/GTIN:
     4015080214557
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz, Applikation: Kleinschütz für Motoren und ohmsche Lasten, Leistungsschütze DILEM, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Beschreibung: mit Hilfsschalter, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 9 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 16 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 50 A, gekapselt: Ith= 40 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 2.2 kW, 380 V 400 V: P= 4 kW, 660 V 690 V: P= 4 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 1.5 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 3 kW, verwendbar für: …DILEM, …DILE, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 24,40*
€ 28,95*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 23,43*
€ 30,48*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 26,93*
€ 31,85*
1
€ 5,00*
ab € 26,66*
€ 34,51*
1
€ 3,90*
ab € 27,86*
€ 35,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 144,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
10256
ab € 8,44*
Zubehör
Eaton
019095
ab € 9,95*
Zubehör
Eaton
010288
ab € 8,30*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 8,04*
Zubehör
Eaton
052785
ab € 0,1211*
Zubehör
Eaton
010113
ab € 5,05*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,123*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
014285 ZE-0,24
ab € 30,52*
Zubehör
Eaton
014432
ab € 23,05*
Zubehör
Eaton
014479
ab € 28,30*
Zubehör
Eaton
014518
ab € 27,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.