Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Aus-Wippschalter 2-polig 775802 PRO21-Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0096726
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     775802
EAN/GTIN:
     3245067758021
Suchbegriffe:
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Ausschalter
Schaltschränke - Legrand Oberfläche innen und aussen polyesterbeschichtet (60 µ) Beschichtung ist gleichzeitig als Grundierung verwendbar, Schutzart IP 65 - IK 10, Farbe RAL 7032, kieselgrau Wandschränke mit Sichtfenster getöntes Sicherheitsgals Oberfläche innen und aussen polyesterbeschichtet (60 µ) Beschichtung ist gleichzeitig als Grundierung verwendbar, Schutzart IP 55 - IK 10, Farbe RAL 7032, kieselgrau Höhe x Breite x Tiefe: 400 x 300 x 200 mm Sichtfenster H x B (mm): 260 x 160 mm Gewicht: 6 kg Ausführung: Passende Montageplatte 360 52
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,08*
€ 12,35*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,60*
€ 13,69*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,25*
€ 14,67*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 12,49*
€ 15,65*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,29*
€ 16,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
775805
ab € 6,15*
Ähnlich
Legrand
775827
ab € 12,95*
Ähnlich
Legrand
775807
ab € 8,67*
Ähnlich
Legrand
775808
ab € 11,33*
Ähnlich
Legrand
775806
ab € 4,30*
Ähnlich
Legrand
775803
ab € 16,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.