Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 9/35GR Rundschelle mmf.D9mm f.Nagel-D2mm PE RAL7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0097710
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     9/35GR
EAN/GTIN:
     4011126040050
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen
Rundschelle, mit vormontiertem Nagel, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 11,5 x 9,5 x 17,5 mm für Kabel-Ø : 9 mm Anzahl der Leitungen : 1 Nagellänge NL : 35 mm für Nagel-Ø : 2 mm Werkstoff : PE (Polyethylen) Werkstoff Nagel : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,02693*
€ 0,04233*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0351*
€ 0,051*
100
€ 5,00*
ab € 0,0352*
€ 0,051*
3 Tage
4000
100
€ 6,95*
ab € 0,0354*
€ 0,0514*
100
€ 3,90*
ab € 0,0398*
€ 0,0574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,04233*
€ 0,05037
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,04123*
€ 0,04906
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03893*
€ 0,04633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03593*
€ 0,04276
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03503*
€ 0,04169
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,02693*
€ 0,03205
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.