Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix QP 1,5/ 1-L 3051014 Stecker QP 1,5/ 1-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0098016
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3051014
EAN/GTIN:
     4046356082464
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
Schnellanschlussklemme
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Schnellanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,25 mm²- 1,5 mm², Farbe: grau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,835*
€ 1,115*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8888*
€ 1,1688*
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,92472*
€ 1,21472*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9274*
€ 1,2174*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9617*
€ 1,2617*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,21472*
€ 1,44552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16472*
€ 1,38602
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09472*
€ 1,30272
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92472*
€ 1,10042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,736* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
3030983
ab € 2,88*
Zubehör
Phoenix Contact
3038723
ab € 0,82*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.