Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON T0-3-8228/E Wendeschalter 15112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0098640
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     015112
EAN/GTIN:
     4015080151128
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Nockenschalter
Wendeschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 5, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 45 °, Schaltverhalten: tastend, mit 0-Stellung, mit 2-seitigem Rückzug nach 0, Frontschild: 1>0<2, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,40*
€ 32,74*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,15*
€ 33,48*
€ 5,00*
ab € 27,08*
€ 36,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,70*
€ 36,81*
€ 3,90*
ab € 28,26*
€ 37,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,15*
Zubehör
Eaton
047424
ab € 1,03*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,48*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,80*
Zubehör
Eaton
225325
ab € 14,07*
Zubehör
Eaton
255919
ab € 15,51*
Zubehör
Eaton
255920
ab € 15,64*
Zubehör
Eaton
269462
ab € 13,47*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,98*
Zubehör
Eaton
231972
ab € 5,65*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
266905
ab € 1,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.