Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz Kontakterweiterungsblock PZEX4V1S 774581


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0100663
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774581
EAN/GTIN:
     4046548010817
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
PNOZ X - KontakterweiterungenPZE X4V 1/24VDC 4n/o fix Bestellnummer: 774581 Typ: PZE X4V Anwendungsmöglichkeiten: Kontakterweiterung verzögert Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: -- Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: 4 Anzahl Hilfskontakte: -- Anzahl Halbleiterausgänge: -- Versorgungsspannung [V]: 24 Art der Versorgungsspannung: DC Max. Strom bei DC1: -- Abmessung Breite: 22,5 mm Abmessung Höhe: 87,0 mm Abmessung Tiefe: 121,0 mm Zulassungen: UL/cUL , TÜV-Süd , CCC Klemmentyp: Schraubklemme Klemmenart: fest Bruttogewicht: 240 g Nettogewicht: 190 g
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 106,06*
€ 120,30*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,92*
€ 120,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,79*
€ 123,59*
Frei Haus
ab € 110,70*
€ 124,85*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,41*
€ 126,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.