Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktblock rückfallverz. 24VDC 4n/o fix PZE X4V 1 #774581


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktblock rückfallverz. 24VDC 4n/o fix PZE X4V 1 #774581
Kontaktblock rückfallverz. 24VDC 4n/o fix PZE X4V 1 #774581
Artikel-Nr.:
     6012B-55250528
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774581
EAN/GTIN:
     4046548010817
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät

Kontaktblock rückfallverz. 24VDC 4n/o fix PZE X4V 1 #774581

Kontakterweiterung Eingänge: 1-kanalige Beschaltung Ausgänge: 4S. UB 24V DC, Breite: 22,5mm, Schraubklemmen integriert, Rückfallverzögerter Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen, Rückfallzeit 1 s fest.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 106,44*
€ 120,41*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,46*
€ 120,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,16*
€ 123,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 110,65*
€ 125,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,60*
€ 126,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.