Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0102321 Herst.-Nr.: LC1SKGC200B7 EAN/GTIN: 3389110562972 |
| |
|
| | |
| Miniaturschütz TeSys LC1SKGC. 2 polig, 2 Schließer. Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 5 A, Spule 24 V AC. Abmessung (BxHxT) 27x56x55,5 mm, Gewicht 0,132 kg. Kategorie AC-3, AC-1. Einfache Maschinensteuerung in Industrie, Infrastruktur und Gebäudeanwendungen. Einfach zu bedienende Schnittstelle für elektronische Geräte (SPS). Zertifizierungen nach cULus. Produktstandards gem. NF C 63-110, IEC 60947, BS 5424, VDE 0660. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,31* | € 25,05* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 19,34* | € 26,28* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,81* | € 27,06* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,77* | € 28,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,90* | € 29,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|