| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0106463 Herst.-Nr.: 115619 EAN/GTIN: 4050143059386 |
| |
|
| | |
| v_shortname: Konduktiver Schaltverstärker, Signaltyp: Binäreingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: Widerstand, Steuerungsseite Typ: 2x Relais (Wechsler), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: Leitungsfehlerüberwachung, Versorgung: 230 V AC, Anschluss Versorgung: Klemmen, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 20 mm, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) erweiterter Umgebungstemperaturbereich bis 70 °C (158 °F), notwendige Montagebedingungen siehe Handbuch |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 169,55* | € 188,65* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 169,86* | € 188,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,91* | € 188,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,68* | € 196,60* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 179,69* | € 199,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|