Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM7-32(24VDC) Leistungsschütz 3kW/400VDC 276670


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0108473
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276670
EAN/GTIN:
     4015082766702
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz eaton
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Komplettgeräte bis 170 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 7 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 18 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 50 A, gekapselt: Ith= 45 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 2.2 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 3.5 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 1 kW, 380 V 400 V: P= 2.2 kW, 660 V 690 V: P= 2.9 kW, Kontaktbestückung S = Schließer: 3 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Integrierte Varistor-Schutzbeschaltung., Mit Spiegelkontakt., Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,25*
€ 49,56*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,26*
€ 54,31*
€ 5,00*
ab € 45,04*
€ 57,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,90*
€ 59,35*
Frei Haus
ab € 47,06*
€ 59,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136482
ab € 69,78*
Zubehör
Eaton
278432
ab € 28,42*
Zubehör
Eaton
278433
ab € 25,42*
Zubehör
Eaton
115948
ab € 7,78*
Zubehör
Eaton
281193
ab € 3,66*
Zubehör
Eaton
281200
ab € 4,61*
Zubehör
Eaton
083094 ETS4-VS3
ab € 44,00*
Zubehör
Eaton
281199 DILM12-XSPR48
ab € 4,76*
Zubehör
Eaton
281201 DILM12-XSPR500
ab € 4,86*
Zubehör
Eaton
283108 DILM12-XRL
ab € 7,66*
Zubehör
Eaton
281210 DILM12-XSPV240
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
283130 DILM12-XSL
ab € 7,84*
Zubehör
Eaton
278434 ZB12-0,6
ab € 27,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.