Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax SPW 40/1200 Sprosse f.Steigetrasse 40x40x4mm B=1234mm 0,75kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0110149
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     SPW40/1200
EAN/GTIN:
     4013339325504
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Sprosse, bestehend aus Winkeleisen nach DIN EN 10056, mit kopfseitig angeschweißten Anschlusslaschen, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Für den zusätzlichen Bedarf. Passende Bügelschellen (BW... und BWK...). für Steigetrasse : STIW 40... Abmessungen (ca. Maße) Winkeleisen : 40 x 40 x 4 mm Breite B : 1234 mm Tragfähigkeit bei B/2 : 0,75 kN Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,54*
€ 94,58*
€ 5,95*
ab € 74,64*
€ 94,71*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,46*
€ 95,78*
Frei Haus
ab € 76,80*
€ 97,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,07*
€ 107,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.