| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D759J07 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339325504 |
| |
|
| | |
| Sprosse Kabelleiter 1234mm ST fvz SPW40/1200 Weitere Informationen: | | Ausführung der Sprosse: | Profil ungelocht | Breite: | 1234 mm mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 75,15* | € 95,81* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,24* | € 95,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,43* | € 98,77* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 79,64* | € 101,64* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,85* | € 107,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|