Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax RTA110.200F Anbau T-Stück 110x202mm mit ungel.Seitenholmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0123123
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTA110.200F
EAN/GTIN:
     4013339548705
Suchbegriffe:
Abzweigstück
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelkanal T- und Kreuzstück
niedax abzweigstück
Anbau T-Stück, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, für Kabelrinnen, zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen und Kreuzungen unterschiedlicher sowie gleicher Breite, breitenabhängig in der Hauptrichtung, mit integrierten Stoßstellenverbindern, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Kabelrinnen : 110 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) innen H x B : 110 x 202 mm Innenholmradius R : 138 mm Ausklinkung d. Kabelrinnen : 280 mm + B Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal t- und kreuzstück
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,64*
€ 34,74*
€ 5,46*
ab € 67,21*
€ 86,31*
Frei Haus
ab € 68,66*
€ 88,73*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,62*
€ 91,80*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,49*
€ 94,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.