Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB T-Stück RTA 110.200 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AB T-Stück RTA 110.200 F
AB T-Stück RTA 110.200 F
Strichzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-10955094
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTA 110.200 F
EAN/GTIN:
     4013339548705
Suchbegriffe:
Abzweigstück
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelkanal T- und Kreuzstück
niedax abzweigstück

AB T-Stück RTA 110.200 F

Anbau T-Stück, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, für Kabelrinnen, zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen und Kreuzungen unterschiedlicher sowie gleicher Breite, breitenabhängig in der Hauptrichtung, mit integrierten Stoßstellenverbindern, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Kabelrinnen : 110 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
200 mm
Innenradius:
138 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal t- und kreuzstück
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,64*
€ 34,74*
€ 5,46*
ab € 67,21*
€ 86,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 68,66*
€ 88,73*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,62*
€ 91,80*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,49*
€ 94,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.