Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax 2994/3FL Ankerschiene C-Prof.SW 22mm 50x30x3000mm gelocht feuerverz.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0129571
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2994/3FL
EAN/GTIN:
     4013339194353
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax
Ankerschiene Modell 2994, C-Profil, gelocht. Passende Bügelschellen (BU... und BUK...). In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Schutzkappe SKC 2994 anzuordnen. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewährleisten, ist ein Abstand von mind. 50 mm zum Profilende freizuhalten. Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B x Materialstärke t : 30 x 50 x 3 mm Schlitzweite : 22 mm Profillochung : 11,5 x 30 mm mittiger Abstand : 50 mm Lieferlänge L : 3000 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Packung
€ 5,95*
ab € 70,12998*
€ 88,64997*
1
pro Packung
€ 195,00*
ab € 70,04001*
€ 89,42001*
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 69,00*
ab € 81,67*
€ 98,05*
Lager 4147
nicht lagernd
3
pro Meter
€ 7,90*
ab € 78,98877*
€ 99,10877*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 99,10877*
€ 117,93944
pro Meter
ab 5 Meter
€ 95,10877*
€ 113,17944
pro Meter
ab 10 Meter
€ 93,98877*
€ 111,84664
pro Meter
ab 500 Meter
€ 78,98877*
€ 93,99664
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 297,32631* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.