Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2994/3 FL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6013-50957376
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2994/3 FL
EAN/GTIN:
     4013339194353
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax

Ankerschiene 2994/3 FL

Anker-/Profilschiene Modell 2994, C-Profil nach DIN EN 60715, gelocht. Passende Bügelschellen (BU... und BUK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 30 x 50 x 3 mm Schlitzweite : 22 mm Profillochung : 11,5 x 30 mm mittiger Abstand : 50 mm Lieferlänge L : 3000 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
3 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
11,5 mm
Mit Zahnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Packung
€ 5,95*
ab € 70,13997*
€ 88,71999*
Lager 6013
1
pro Packung
€ 195,00*
ab € 70,05*
€ 89,49*
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 69,00*
ab € 81,68*
€ 98,12*
10 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
€ 7,90*
ab € 78,99877*
€ 99,11877*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,49*
€ 106,4931
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,63002*
€ 105,46972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,50001*
€ 100,55501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,21001*
€ 99,01991
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,05*
€ 83,3595
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 23,35* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.