Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Niedax KCH20 Knotenkette DIN 5686 25x9x1,8mm 0,2kN blaupassiviert


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0133398
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KCH20
EAN/GTIN:
     4013339196609
Suchbegriffe:
Knotenkette
Stahlkette
knotenkette
Knotenketten nach DIN 5686, für Abhängungen. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund. Abmessungen (ca. Maße) KettengliedinnenMaße H : 25 mm KettengliedbogenaußenMaße B : 9 mm Materialstärke : 1,8 mm Tragfähigkeit F : 0,2 kN Lieferlänge L : 30 m Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 19598, blaupassiviert
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 1,63*
30
€ 195,00*
ab € 2,56*
€ 3,33*
30
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,33*
30
€ 5,00*
ab € 2,56*
€ 3,33*
Lager 4147
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 3,58*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 3,58*
€ 4,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 107,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.