Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenkette KCH 20


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Knotenkette KCH 20
Knotenkette KCH 20
Artikel-Nr.:
     6012B-55967046
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KCH 20
EAN/GTIN:
     4013339196609
Suchbegriffe:
Knotenkette
Stahlkette
niedax knotenkette
knotenkette

Knotenkette KCH 20

Knotenketten nach DIN 5686, für Abhängungen. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund. Abmessungen (ca. Maße) Kettengliedinnenmaß H : 25 mm Kettengliedbogenaußenmaß B : 9 mm Materialstärke : 1,8 mm Tragfähigkeit F : 0,2 kN Lieferlänge L : 30 m Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Knotenkette
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast:
200 N
Materialstärke:
1,8 mm
Breite des Glieds:
9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 1,64*
30
€ 195,00*
ab € 2,55*
€ 3,39*
30
€ 5,46*
ab € 2,54*
€ 3,39*
Lager 6012
30
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,39*
29 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 3,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,10*
€ 3,689
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 101,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.