Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM40(220V50Hz 240V60Hz) Leistungsschütz 18,5kW/400VAC 277765


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0139072
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277765
EAN/GTIN:
     4015082777654
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 40 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 60 A, gekapselt: Ith= 45 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 125 A, gekapselt: Ith= 112 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 12.5 kW, 380 V 400 V: P= 18.5 kW, 660 V 690 V: P= 23 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 5 kW, 380 V 400 V: P= 9 kW, 660 V 690 V: P= 12 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung
Weitere Suchbegriffe: eaton hauptschütz, hauptschütz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,10*
€ 108,68*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,05*
€ 111,24*
€ 5,46*
ab € 104,07*
€ 115,92*
€ 5,95*
ab € 105,13*
€ 117,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,17*
€ 119,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
108792
ab € 91,90*
Zubehör
Eaton
281175
ab € 14,69*
Zubehör
Eaton
281176
ab € 13,80*
Zubehör
Eaton
281195
ab € 10,02*
Zubehör
Eaton
277947 DILM150-XHI02
ab € 5,21*
Zubehör
Eaton
277949 DILM150-XHI31
ab € 5,89*
Zubehör
Eaton
277953 DILM150-XHIV22
ab € 9,52*
Zubehör
Eaton
277948 DILM150-XHI40
ab € 9,95*
Zubehör
Eaton
278457 ZB65-24
ab € 41,81*
Zubehör
Eaton
278458
ab € 38,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.