Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG Klemmenkasten GHG7311102R1088 120x140x95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0139239
Hersteller:
     Josef Wallraff
Herst.-Nr.:
     GHG7311102R1088
EAN/GTIN:
     4250217405334
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Ex-e Klemmenkasten GHG 731 11, Geh. Material: glasfaserverstärkter Polyester, 14 x 4 qmm + 7x2x4 qmm PE, Schraubklemmen, ungebohrtes Gehäuse, Art der Klemmen: Phoenix Ex-e Schraubklemmen, 14 x 4 qmm, PE-rail 1 x 7x2x4 qmm, Leitungseinführungen/Gehäusebohrungen: ohne Verschraubung, Gehäusematerial: glasfaserverstärkter Polyester, Bemessungsspannung: 690 V, Bemessungsstrom: von der Klemmenbestückung abhängig, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex e IIC T4 / T5 / T6 Gb / Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T 95°C Db IP6X, EG-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 13 ATEX E 037 X, Zulässige Umgebungstemperatur: -50 °C bis 40 °C, Abmessungen (L x B x H): 140 x 120 x 95 mm, Gewicht: 0.8 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 150,56*
€ 188,23*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,46*
€ 192,29*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,32*
€ 198,67*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 170,39*
€ 209,37*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,29*
€ 228,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,04*
€ 227,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,51*
€ 218,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,52*
€ 210,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.