Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0139380 Herst.-Nr.: 180312 EAN/GTIN: 4021103803127 |
| |
|
| | |
| Rundstecker, isoliert- Technnische kDaten- Werkstoff: CuZn (Messing) - Für zugentlastete Verbindungen mit Cu-Innenhülse - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C, 600 V max., - Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Querschnitt: 1,5-2,5 mm², Steckermaß: 5 mm, Isolationsfarbe: blau, L1: 24, L2: 13, D1: 2,3, Gewicht per 100 St. ~kg: 0,15, UL-gelistet: x, VE/Stck. 100. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,10434* | € 0,14834* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,1083* | € 0,1533* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1132* | € 0,1582* | | | | | 30 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1382* | € 0,1942* | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,13919* | € 0,19519* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,519* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|